AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHWX004H MOTORE CARICA MOLLE 200-250V AC HW1

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHWX004H MOTORE CARICA MOLLE 200-250V AC HW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613235390

Codice prodotto

HAGHWX004H

Cod. produttore

HWX004H

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...250 V

Motore carica molle 200-250V AC 50/60Hz (MO) HW1