AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMF299 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 125A10 KA C 3

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMF299 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 125A10 KA C 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 125 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613231026

Codice prodotto

HAGHMF299

Cod. produttore

HMF299

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

125 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 125 A 10 Ka Curva C 3 M. Din