AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHMB480 INTERR. AUTOM. 4P 80A 15KA B 6M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMB480 INTERR. AUTOM. 4P 80A 15KA B 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 80 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613230104

Codice prodotto

HAGHMB480

Cod. produttore

HMB480

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

80 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

6

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 80 A 15 Ka Curva B 6 M. Din