AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHHA064H INTERR AUTOM X160 4P 25KA 63A SGANC TM

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHHA064H INTERR AUTOM X160 4P 25KA 63A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 39.69...63 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613130893

Codice prodotto

HAGHHA064H

Cod. produttore

HHA064H

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

25 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

39.69...63 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

630...630 A

Adatto al montaggio su guida DIN:

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 4POLI 25KA 63A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO