HAGER - HAGFN433E ZOCCOLO H 100 Q.PLUS/EVO 700X800 - FN433E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 700 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 800 mm
Installabile all'esterno - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610190470
Codice prodotto
HAGFN433E
Cod. produttore
FN433E
Produttore
HBO
Larghezza:
700 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
800 mm
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
700 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


