HAGER - HAGFN10080DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 1000X800 - FN10080DR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Altri
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3250610014455
Codice prodotto
HAGFN10080DR
Cod. produttore
FN10080DR
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Tipo:
Altri
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1.5 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
1.5 mm
Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura preforata quadro evo 1000x600 mm


