AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFM540 PORTA TRASPARENTE Q5 H510 L685

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM540 PORTA TRASPARENTE Q5 H510 L685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250619185408

Codice prodotto

HAGFM540

Cod. produttore

FM540

Produttore

HBO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

685 mm

Altezza:

510 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro 5 Porta Trasparente Per Quadri Dimensioni H510 L685 Ral9010