HAGER - HAGFM401 DUE FIANCHI QUADRO 5 H660 P260 - FM401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 260 mm
Altezza - 660 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619184012
Codice prodotto
HAGFM401
Cod. produttore
FM401
Produttore
HBO
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Altezza:
660 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010


