AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL391B PORTA CIECA ORION PLUS POL L1000 H750

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL391B PORTA CIECA ORION PLUS POL L1000 H750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta a due ante simmetriche

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615373915

Codice prodotto

HAGFL391B

Cod. produttore

FL391B

Produttore

HBO

Modello:

Porta a due ante simmetriche

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

750 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H750 W1000 mm