AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL331BA ORION PLUS POL PAV SINGOLO 900X1100X300

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL331BA ORION PLUS POL PAV SINGOLO 900X1100X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 900 mm

  • Larghezza - 1100 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615373311

Codice prodotto

HAGFL331BA

Cod. produttore

FL331BA

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

900 mm

Larghezza:

1100 mm

Profondità:

300 mm

Larghezza in numero di moduli:

46

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

230

Adatto per uso all'esterno:

Colore:

Grigio

Numero di righe:

5

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro in poliestere a pavimento, Orion.Plus, 900x1100x300 mm