HAGER - HAGFL322BA ORION PLUS POL PAV SINGOLO 1200X600X300 - FL322BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610674468
Codice prodotto
HAGFL322BA
Cod. produttore
FL322BA
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
300 mm
Larghezza in numero di moduli:
23
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
161
Adatto per uso all'esterno:
sì
Colore:
Grigio
Numero di righe:
7
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
3.5 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035