AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL204B ORION PLUS POL PORTA CIECA 350X300X160

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL204B ORION PLUS POL PORTA CIECA 350X300X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 350 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610670859

Codice prodotto

HAGFL204B

Cod. produttore

FL204B

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

350 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

160 mm

Larghezza in numero di moduli:

10

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

20

Colore:

Grigio

Numero di righe:

2

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

3.5 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro poliestere, Orion.Plus, porta cieca 350x300x160 mm