AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL124A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 800X600X300

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL124A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 800X600X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615361295

Codice prodotto

HAGFL124A

Cod. produttore

FL124A

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

300 mm

Larghezza in numero di moduli:

26

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

130

Colore:

Grigio

Numero di righe:

5

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 800X600X300Mm