AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFL111A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X400X160

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL111A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X400X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610674055

Codice prodotto

HAGFL111A

Cod. produttore

FL111A

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

500 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

160 mm

Larghezza in numero di moduli:

16

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

48

Colore:

Grigio

Numero di righe:

3

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 500X400X160Mm