HAGER - HAGFC445 TESTATA+ZOCC IP40 QUADRO 4 L370 - FC445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 370 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 260 mm
Installabile all'esterno - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 370 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250619194455
Codice prodotto
HAGFC445
Cod. produttore
FC445
Produttore
HBO
Larghezza:
370 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
260 mm
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
370 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


