AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGFC425 DUE TESTATE IP40 QUADRO 4 L620

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFC425 DUE TESTATE IP40 QUADRO 4 L620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 620 mm

  • Altezza - 73 mm

  • Profondità - 260 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612534258

Codice prodotto

HAGFC425

Cod. produttore

FC425

Produttore

HBO

Larghezza:

620 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

260 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

620 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

270 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9010

Con ingresso cavi:

Quadro 4 Coppia Testate Ip40 Per Quadri L620