HAGER - HAGFC216 FONDO QUADRO 4 H1350 L620 - FC216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 260 mm
Larghezza - 620 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250612532162
Codice prodotto
HAGFC216
Cod. produttore
FC216
Produttore
HBO
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Larghezza:
620 mm
Altezza:
1350 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Con serratura:
no


