AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEUD100 REL CONTROL TENSIONE 1F-3F REG E RIT 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEUD100 REL CONTROL TENSIONE 1F-3F REG E RIT 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 161...520 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615600530

Codice prodotto

HAGEUD100

Cod. produttore

EUD100

Produttore

HBO

Tensione misurabile 1:

161...520 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

no

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Tensione misurabile 2:

230...400 V

Possibilità di isteresi trifase:

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

161...161 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

10 s

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Max. ritardo all'eccitazione:

600 s

Numero di contatti di scambio:

1

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

10 s

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

65 mm

Alimentatore esterno necessario:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...400 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...400 V

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...400 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...400 V

Relè controllo tensione monof e trif con soglia e ritardo interv config, 1 mod