AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGETC227 CONT GIORN/NOTTE STD+ 1NA+1NC 230VAC 25A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGETC227 CONT GIORN/NOTTE STD+ 1NA+1NC 230VAC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612400751

Codice prodotto

HAGETC227

Cod. produttore

ETC227

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Contattore Giorno / Notte , 25A, 230V, 1Na+1Nc