AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGESL426 CONTATTORE STD+ 4NC 12VAC 25A 2M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESL426 CONTATTORE STD+ 4NC 12VAC 25A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 12...12 V

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Numero di contatti NC - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612400966

Codice prodotto

HAGESL426

Cod. produttore

ESL426

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

12...12 V

Numero di contatti NO:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Numero di contatti NC:

4

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

1900 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

950 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1990 VA

Profondità di incasso:

60 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

810 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore , 25A, 12V, 4Nc