AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGESC463S CONTATTORE SIL 4NA 230VAC 63A 3M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESC463S CONTATTORE SIL 4NA 230VAC 63A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 63 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612400430

Codice prodotto

HAGESC463S

Cod. produttore

ESC463S

Produttore

HBO

Corrente nominale di esercizio:

63 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

400...400 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

8000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

6438 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

2300 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore Silenzioso, 63A, 230V, 4Na