HAGER - HAGESC226 CONTATTORE STD+ 2NC 230VAC 25A 1M - ESC226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 230...230 V
Numero di contatti NO - 0
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612400713
Codice prodotto
HAGESC226
Cod. produttore
ESC226
Produttore
HBO
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
230...230 V
Numero di contatti NO:
0
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
2146 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1035 VA
Grado di protezione (IP):
IP20


