HAGER - HAGERL217 REL COM MAN STD+ 2NC 12VAC 16A 1M - ERL217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Funzione - Meccanico
Confezione
1 PZ
EAN
3250612400546
Codice prodotto
HAGERL217
Cod. produttore
ERL217
Produttore
HBO
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Tensione di comando 1:
8...12 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC