HAGER - HAGERL216 REL COM MAN STD+ 2NA 12VAC 16A 1M - ERL216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 8...12 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3250612400478
Codice prodotto
HAGERL216
Cod. produttore
ERL216
Produttore
HBO
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
8...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Tensione di comando 1:
8...12 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz