AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGERD218 REL COM MAN STD+ 1NA+1NC 24VAC 16A 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERD218 REL COM MAN STD+ 1NA+1NC 24VAC 16A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612400508

Codice prodotto

HAGERD218

Cod. produttore

ERD218

Produttore

HBO

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Rel Di Comando , 16A, 24V, 1Na+1Nc