AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEPN521 RELE PASSO-PASSO 16A 12V 2NA 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEPN521 RELE PASSO-PASSO 16A 12V 2NA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico

  • Numero di contatti NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612369522

Codice prodotto

HAGEPN521

Cod. produttore

EPN521

Produttore

HBO

Funzione:

Interruttore meccanico

Numero di contatti NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Tensione di comando 1:

12...12 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Rele\' Passo-Passo 16 A 12 V Ac 2 Na 1 M. Din