AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEPN410 RELE P-P ELETTRONICO 230V 16A 1NA 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEPN410 RELE P-P ELETTRONICO 230V 16A 1NA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore elettronico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 230...250 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612369287

Codice prodotto

HAGEPN410

Cod. produttore

EPN410

Produttore

HBO

Funzione:

Interruttore elettronico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per funzionamento manuale:

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Rele\' P-P Elettronico 230V 16A 1Na