AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEPN053 COMANDO MANTENUTO PER RELE P-P 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEPN053 COMANDO MANTENUTO PER RELE P-P 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612360574

Codice prodotto

HAGEPN053

Cod. produttore

EPN053

Produttore

HBO

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza in numero di moduli:

0

Funzione:

Contatto ausiliario

Comando Mantenuto Per Rele\' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din