AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEPN051 CONT. AUX. 1NA + 1NC PER RELE P-P 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEPN051 CONT. AUX. 1NA + 1NC PER RELE P-P 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Larghezza in numero di moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612360550

Codice prodotto

HAGEPN051

Cod. produttore

EPN051

Produttore

HBO

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza in numero di moduli:

0

Funzione:

Contatto ausiliario

Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele\' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din