AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEMN001 TEMP. LUCE SCALE ELETTRON 16A 230V 1NA 1 - EMN001

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEMN001 TEMP. LUCE SCALE ELETTRON 16A 230V 1NA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...10 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612339969

Codice prodotto

HAGEMN001

Cod. produttore

EMN001

Produttore

HBO

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...10 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Elettronico

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Nessuno

Circuito a valle:

Rilanciabile

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

2300 W

Carico massimo lampada fluorescente:

100 mA

Modalità passo-passo impostabile:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. lampade fluorescenti:

3600 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1000 VA

Luce Scale Elettr.- 1 Na 16A - 230V 50Hz - Aut/Man - 1 Mod.Din - 3-4 Fili