AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEK724 SERVOMOT X VALV TERMOSTATIZZABILE 24V AC

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEK724 SERVOMOT X VALV TERMOSTATIZZABILE 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Valvola per radiatore

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Termostato con regolazione continua integrato - no

  • Funzione master / slave - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615697172

Codice prodotto

HAGEK724

Cod. produttore

EK724

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Valvola per radiatore

Altro sistema bus:

Nessuno

Termostato con regolazione continua integrato:

no

Funzione master / slave:

no

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Tensione nominale:

24 V

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tasti per il comando manuale:

no

Con indicazione di temperatura e posizione:

no

Numero di ingressi digitali:

1

Tensione di alimentazione attraverso il bus:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Servomotore per Valvole termostatizzabili 24V AC-DC