AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEK539N CRONOTERM INC NR ILL MULTIP COM E/I ING - EK539N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEK539N CRONOTERM INC NR ILL MULTIP COM E/I ING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Tensione massima contatti - 3 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

  • Modello con orologio - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Cronotermostati da parete

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3250612547760

Codice prodotto

HAGEK539N

Cod. produttore

EK539N

Produttore

HBO

Tipo di alimentazione:

Batteria

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Tensione massima contatti:

3 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Modello con orologio:

Digitale

Cronotermostato adatto ad ogni tipo di impianto di riscaldamento e di condizionamento. Il design accurato e moderno favorisce l'inserimento in qualsiasi ambiente civile, dal moderno al classico. Programmazione settimanale libera per ogni esigenza. Due livelli di temperatura pre-impostati in azienda e modificabili dall’utente più temperatura antigelo regolabile per assenze prolungate. Display grafico con visualizzazione del programma in corso, delle temperature di esercizio, dell’ora e della temperatura ambiente, con indicazione accensione caldaia.