HAGER - HAGEHN171 INTERR. ORARIO SETT CON RISERVA 1SC 3M - EHN171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - no
Programma settimanale - sì
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250617201094
Codice prodotto
HAGEHN171
Cod. produttore
EHN171
Produttore
HBO
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
120
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
0.014
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
120 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
120 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
120 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:
120 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
180 W
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
54 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm


