HAGER - HAGEH711 INT. ORARIO GIORN 72X72 CON RISERV 1SC - EH711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - no
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Interruttori orari
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3250612287116
Codice prodotto
HAGEH711
Cod. produttore
EH711
Produttore
HBO
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
200
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
10 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
48.5 mm


