AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEE816 RILEVATORE DI PRESENZA 360 DALI/DSI - EE816

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEE816 RILEVATORE DI PRESENZA 360 DALI/DSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Portata massima frontale - 7 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617579209

Codice prodotto

HAGEE816

Cod. produttore

EE816

Produttore

HBO

Modello:

Rilevatore di presenza

Portata massima frontale:

7 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Portata massima tangenziale:

6 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Grado di protezione (IP):

IP41

Ingresso unità secondaria:

Rilevat. Presenza E Movimento 360 - Dali/Dsi - 24 Ballast - Incasso