AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGEC700 CONCENTRATORE D IMPULSI

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEC700 CONCENTRATORE D IMPULSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tipo di energia primaria - Corrente

  • Tipo di interfaccia di trasmissione dati - Altri

  • Numero massimo di contatori - 7

  • Tipo di interfaccia di ricezione dati - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616127005

Codice prodotto

HAGEC700

Cod. produttore

EC700

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di energia primaria:

Corrente

Tipo di interfaccia di trasmissione dati:

Altri

Numero massimo di contatori:

7

Tipo di interfaccia di ricezione dati:

Altri

Frequenza nominale:

45...65 Hz

Larghezza scatola:

90 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Concentratore Di Impulsi 7 Input Max + Reset