AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGCFC463H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 63A 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCFC463H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 63A 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Interruttori differenziali

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3250611613824

Codice prodotto

HAGCFC463H

Cod. produttore

CFC463H

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tensione nominale:

400 V

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 300 Ma 63 A Tipo Ac 4 M. Din