HAGER - HAGCFB625D INT DIFF ACC 4P 300MA 25A B+ 4M - CFB625D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B+
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250611627722
Codice prodotto
HAGCFB625D
Cod. produttore
CFB625D
Produttore
HBO
Differenziale tipo:
B+
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C


