HAGER - HAGCDH440H INT. DIFF. ACC. 4P 30 MA 40A A HI 4M - CDH440H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250611613961
Codice prodotto
HAGCDH440H
Cod. produttore
CDH440H
Produttore
HBO
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Accessoriabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Profondità di incasso:
60 mm