AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGCDB625E INT DIFF ACC 4P 30MA 25A B 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDB625E INT DIFF ACC 4P 30MA 25A B 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - B

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611627845

Codice prodotto

HAGCDB625E

Cod. produttore

CDB625E

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

B

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ACCESSORIABILE 4POLI 30MA 25A TIPO B 4MOD