AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBP263N B. DIFF. S 2P 300MA <63A A 2M - BP263N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBP263N B. DIFF. S 2P 300MA <63A A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250611462507

Codice prodotto

HAGBP263N

Cod. produttore

BP263N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...230 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

2

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 2 M. Din