AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBF364N B. DIFF. 3P 300MA <63A AC 3M - BF364N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBF364N B. DIFF. 3P 300MA <63A AC 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250611363552

Codice prodotto

HAGBF364N

Cod. produttore

BF364N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

AC

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

3

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale 3 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din