AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGBDH380E BLOCCO DIFF. 125A 30MA A HI FIX 3P - BDH380E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBDH380E BLOCCO DIFF. 125A 30MA A HI FIX 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 3

  • Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611340041

Codice prodotto

HAGBDH380E

Cod. produttore

BDH380E

Produttore

HBO

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale:

230...400 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

3

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale 125 A 3 Poli 30 Ma Tipo A-Hi 4.5 M. Din