HAGER - HAGBDF263N BLOCCO DIFFERENZIALE 2P 30 MA <63A F 2M - BDF263N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...230 V
Differenziale tipo - F
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3250611312383
Codice prodotto
HAGBDF263N
Cod. produttore
BDF263N
Produttore
HBO
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...230 V
Differenziale tipo:
F
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potenza dissipata:
7.89 W
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...40 °C