HAGER - HAGBD463N B. DIFF. 4P 30MA <63A A 3M - BD463N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blocchi differenziali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3250611344544
Codice prodotto
HAGBD463N
Cod. produttore
BD463N
Produttore
HBO
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
4
Tempo di ritardo regolabile:
no
Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din


