HAGER - HAGBA7A80080 CANALETTA CABLAGGIO PVC B80XH80 - BA7A80080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Colore - Grigio
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
12 M
EAN
4012740199056
Codice prodotto
HAGBA7A80080
Cod. produttore
BA7A80080
Produttore
HBO
Altezza:
80 mm
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza della fessura:
6 mm
Flessibile:
no
Sezione utile:
5198 mm²
Ba7A Canaletta Di Cablaggio Ino Pvc B80Xh80


