AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGADP470H DIFF MAGN 4P 30MA AC 20A 6KA C 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADP470H DIFF MAGN 4P 30MA AC 20A 6KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 20 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611012092

Codice prodotto

HAGADP470H

Cod. produttore

ADP470H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

20 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

4

Protezione contro avviamento intempestivo:

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50/60 Hz

Interruttore Magnetotermico Differenziale 4P 6KA C-20A 30mA AC 4M