AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGADP460H DIFF MAGN 4P 30MA AC 10A 6KA C 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADP460H DIFF MAGN 4P 30MA AC 10A 6KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611012078

Codice prodotto

HAGADP460H

Cod. produttore

ADP460H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

10 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

4

Protezione contro avviamento intempestivo:

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50/60 Hz

Interruttore Magnetotermico Differenziale 4P 6KA C-10A 30mA AC 4M