AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAG52310 RILEV. I.R BASIC S360 BIANCO - 52310

HBO
copiacopia
HAGER - HAG52310 RILEV. I.R BASIC S360 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Tipo di tensione - AC

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3542220523107

Codice prodotto

HAG52310

Cod. produttore

52310

Produttore

HBO

Modello:

Sensore di movimento

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Rilevatore IR Basic S360 Bianco