AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAG52211 RILEV. I.R BASIC S200 ANTRACITE

HBO
copiacopia
HAGER - HAG52211 RILEV. I.R BASIC S200 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tempo massimo di accensione - 15 min

  • Potenza di commutazione massima - 1500 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 200...200 °

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3542220522117

Codice prodotto

HAG52211

Cod. produttore

52211

Produttore

HBO

Tempo massimo di accensione:

15 min

Potenza di commutazione massima:

1500 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

200...200 °

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Superficie:

Non trattato

Colore:

Antracite

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Funzione allarme:

no

Rilevatore Movimento Lumimat Ir 200 - 230V 50Hz - 1500W - Antracite - Parete